Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, SKF 607-2Z, Innen-Ø 7mm, Außen-Ø 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286-7524
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     607-2Z
EAN/GTIN:
     5059041928694
Suchbegriffe:
DIN 625
Miniaturlager
Rillenkugellager
din 625 skf
Innendurchmesser = 7mm
Außendurchmesser = 19mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 6mm
End Typ = Abgeschirmt
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 950N
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 2.34kN
Bohrung Typ = Parallel

Kleinlager
Weitere Suchbegriffe: din 625 608, din 625
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,95*
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,09*
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 2,12*
€ 4,75*
ab € 1,64*
€ 2,17*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
607ZZ
ab € 1,40*
Ähnlich
FAG
039612295-0000
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.