Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audio Verstärker OPA2134UA, Operationsverstärker 8MHz 86dB SOIC 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-8233
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA
EAN/GTIN:
     5059042779875
Suchbegriffe:
Audio IC
Comparator
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Anwendung = Universal-Audio
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 86dB
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Audio-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Operationsverstärkern von Texas Instruments, entwickelt für HiFi-Audioanwendungen. Die Geräte verfügen typischerweise über geringe Verzerrung und geringes Rauschen sowie über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten und große Bandbreite. Sie können häufig über einen großen Versorgungsspannungsbereich hinweg arbeiten und umfassen Ausgänge zur Steuerung von 600 Ω Lasten.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Anwendung:
Universal-Audio
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
86dB
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, ti komparator, comparator, op amp 8-pin, 2858233, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audio Verstärker ICs, Texas Instruments, OPA2134UA
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 5,36*
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,05*
Zubehör
Murata
DA101MC
ab € 1,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,91*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,53*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,85*
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,1002*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.