Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltleitung rot 0.25mm² - Herst.Art-Nr.: 2857779


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-285-7779
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2857779
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Litzen
Schaltleitung
Kabel, Schaltgeräteleitung, PVC, rot, 0.25mm² // Typ=Flexivolt, CSA=0.25mm², Farbe=Rot, Leiterlitzen=65 / 0.07mm, Außendurchmesser=1.7mm, Nennstrom=6A, Betriebstemperatur=-10 to 60°C, Isolierung=PVC, Nennspannung=500V, Leiterquerschnitt=23 // Flexivolt / Zerohal Typ 100G / Die 100G-Leitung ist eine doppelwandige Kombination aus einer speziell entwickelten Polymermischung. / VG 95218-20, Typ E (Elektro-Kabel und isolierte Leitungen für niedrige Frequenz -Teil 20: einadrige, isolierte Leiter) / Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung / Stark flammhemmend / Flexibel, einfach zu installieren / Kleine Größe, leicht / Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten / Kräuselfrei, rückschlagfrei
... > Einzeladerleitung > Flexivolt > Flexivolt
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerleitung, Flexivolt, 2857779, Flexible Leitung kunststoff-isoliert, Leitung, Litze, H05V2V2-F, H05VV-F, Kunststoffindustrieleitung, H03VV-F
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 40,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG