Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 70-136mm - Herst.Art-Nr.: 2852702


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-285-2702
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2852702
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Bügel, einstellbar, 70-136mm // Gehäusebreite=44mm, Bügeldurchmesser=7mm, Bügelweite horizontal=21mm, Bügelweite vertikal=70-136mm // Einstellbar / Terxon M Alarmzentrale / Der ausgeklügelte Schutz größerer Objekte erfordert ein umfassendes und flexibles System, das jederzeit erweitert werden kann. In das Hybridsystem Terxon M können sowohl drahtgebundene als drahtlose Komponenten integriert werden, so dass das System allen Anforderungen entspricht. Das System hat 4 Aktivierungsbereiches und 9 Alarmzonen (einschließlich einer Sabotagezone) und kann bis auf 33 Zonen erweitert werden. Die prozessorgesteuerte Alarmzentrale Terxon M wurde als Hybridsystem konzipiert und bildet aufgrund ihrer Erweiterungsfähigkeit und Flexibilität den Standard im Sektor für High-End-Alarmanlagen. Veränderungen sind ein permanenter Bestandteil unserer Welt. Sich nicht auf etwas festlegen zu müssen, ist der mit der Anlage Terxon M verbundene Komfort. Die zahlreichen unterschiedlichen Komponenten können jederzeit hinzugefügt werden. Dadurch können Sie schnell auf geänderte Anforderungen reagieren. Und die umfassenden Funktionen der Alarmzentrale entsprechen den höchsten Anforderungen. / Erweiterungsfähigkeit: 32 Zonen, 1 Sabotagenzone, 4 Bedientafeln, 3 Erweiterungsmodule / Kann als ein Gesamtsystem oder als unterteiltes System konfiguriert werden / Drahtlose Module aus der Secvest Generation können angeschlossen werden. / Kann direkt von einem PC aus programmiert werden / 8 zusätzliche Transistorausgänge / LCD-Klartextanzeigen mit Sprachauswahl / Frei auswählbarer Benutzer und Programmiercode / Integrierte analoge Telefonwähleinrichtung / 8 Alarmzonen für Öffnerkontakte oder Differenzialmeldezone (mit Abschlusswiderstand) / Bis auf 33 Zonen erweiterbar (Hybrid) / 2 Relaisausgänge (max. 24 V DC/1 A) / 1 Transistoralarmausgang (max. 12 V DC/500 mA) / 8 zusätzliche Transistorausgänge (max. 12 V DC/50 mA) oder optionales Steckrelaismodul / Vorbereitet für Notfa
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Gewalzter Stahl > Einstellbar
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 7,85*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG