Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial Kugellager 1-reihig, SKF 51204, Innen-Ø 20mm, Außen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-2213
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 40mm
Kugellager = Axial
Axiallager-Breite = 14mm
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 41kN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 23kN
Bohrung Typ = Parallel

Axial-Stahlkugellager, metrisch – SKF. Axiallager, die sich für unidirektionale axiale Lasten eignen. Sie werden als dreiteilige Baugruppen geliefert, die aus zwei gerillten äußeren Laufbahnen und einem Kugelsatz im Käfig bestehen. Diese Lager sind nicht für radiale Lasten geeignet. Typische Anwendungen sind senkrechte Wellenlager, Lenksäulen usw.
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager skf, din 625, rillenkugellager aussendurchmesser 40, 2852213, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kugellager und Nadellager, Kugellager, SKF, 51204
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,74*
€ 10,16*
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 10,17*
€ 6,50*
ab € 9,58*
€ 11,03*
€ 3,95*
ab € 10,46*
€ 12,28*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,22*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG