Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, SKF 623-2Z, Innen-Ø 3mm, Außen-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0807
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     623-2Z
EAN/GTIN:
     5060641278911
Suchbegriffe:
DIN 625
Miniaturlager
Rillenkugellager
din 625 skf
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 10mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 4mm
End Typ = Abgeschirmt
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 180N
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 540N
Bohrung Typ = Parallel

Kleinlager
Weitere Suchbegriffe: din 625 608, din 625
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,51*
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,58*
€ 6,50*
ab € 2,10*
€ 2,72*
€ 4,75*
ab € 2,17*
€ 2,80*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
623ZZ
ab € 1,85*
Ähnlich
FAG
623-2Z
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.