Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Edelstahl Vollwelle, Ø 30mm x 1m, 52 → 56HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0481
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJMR30X1000ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041921794
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 30mm
Länge = 1m
Material = Edelstahl
Härte = 52 → 56HRC
Toleranz = h6

LJMR Edelstahlwelle. Hergestellt aus Stahl X90CrMoV18 (Materialnr. 1.4112) Oberflächenhärte ca. 56 bis 58 HRC Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 2850481, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJMR30X1000ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SP-304004/SEAL
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
30X40X7 NBR
ab € 9,81*
Zubehör
Paulstra
722623
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.