Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Edelstahl Vollwelle, Ø 16mm x 800mm, 52 → 56HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0453
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJMR16X800ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041906920
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 16mm
Länge = 800mm
Material = Edelstahl
Härte = 52 → 56HRC
Toleranz = h6

LJMR Edelstahlwelle. Hergestellt aus Stahl X90CrMoV18 (Materialnr. 1.4112) Oberflächenhärte ca. 56 bis 58 HRC Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 2850453, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJMR16X800ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SP-162403/SEAL
ab € 6,15*
Zubehör
Paulstra
722769
ab € 7,92*
Zubehör
RS Pro
16X28X7 NBR
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.