Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Stahl Vollwelle, Ø 30mm x 1m, 60 → 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0419
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJM30X1000ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041907347
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 30mm
Länge = 1m
Material = Stahl
Härte = 60 → 64HRC
Toleranz = h6

LJM Edelstahlwelle. Hergestellt aus nicht legiertem Qualitätsstahl 1.1213 (Cf53), 1.1210 (Ck53), 1.1221 (Ck60) Induktionsgehärtet und geschliffen Hohe Formstabilität und lange Lebensdauer Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 2850419, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJM30X1000ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SP-304004/SEAL
ab € 6,19*
Zubehör
RS Pro
30X40X7 NBR
ab € 9,77*
Zubehör
Paulstra
722623
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.