Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 600mm, 60 → 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0368
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJM12X600ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041647892
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 600mm
Material = Stahl
Härte = 60 → 64HRC
Toleranz = h6

LJM Edelstahlwelle. Hergestellt aus nicht legiertem Qualitätsstahl 1.1213 (Cf53), 1.1210 (Ck53), 1.1221 (Ck60) Induktionsgehärtet und geschliffen Hohe Formstabilität und lange Lebensdauer Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 2850368, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJM12X600ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.