Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUNE12 D-2LS Linearkugellagereinheit, 43 x 32 x 35mm, Wellen-Ø 12mm, 1080N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285-0194
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUNE12 D-2LS
EAN/GTIN:
     5059041909549
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Lager-Außendurchmesser = 22mm
Gehäuseabmessungen = 43 x 32 x 35mm
Dynamische Traglast = 1080N
Statische Traglast = 815N
Gehäusebreite = 32mm
Gehäusehöhe = 35mm
Gehäuselänge = 43mm

LUNE - Linear-Lagereinheit. Standard-Linearkugellagereinheit LUNE der ISO-Serie 3 Mit Deckscheibe oder Doppeldichtung (-2LS) Gehäuse geschlitzt und mit Stellschraube versehen Ermöglichen spielfreie oder auch vorgespannte Lagerungen
Weitere Suchbegriffe: linearlagereinheit skf, linearkugellagereinheit, 2850194, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUNE12D2LS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 47,98*
€ 53,19*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 52,65*
€ 57,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.