Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 40mm Länge 58mm, 3350N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9784
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCR25 D-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 58mm
Dynamische Traglast = 3350N
Statische Traglast = 3350N

LBCR Kugelbuchsen - geschlossen. Entspricht Serie 3 von ISO10285 Umfassen einen Käfig zur Kugelführung sowie Laufbahnsegmente und integrierte Dichtungen Hohe dynamische und statische Belastbarkeit Können in geschlossenen oder einstellbaren, geschlitzten Gehäusen montiert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 25mm, 2849784, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBCR25D2LS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 46,61*
€ 3,95*
ab € 41,69*
€ 46,77*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 49,78*
€ 55,20*
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 58,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.