Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 26mm Länge 36mm, 1500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9706
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCR16 D
EAN/GTIN:
     5059041114349
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 1500N
Statische Traglast = 1290N

Linear-Kugellager, LBCR. Standard-Linearkugellager LBCR der ISO-Serie 3 Bestehen aus Käfig, in dem Kugeln geführt sowie Laufbahnsegmente und Dicht- oder Deckscheiben gehalten werden Hohe dynamische und statische Tragfähigkeit durch außerordentlich große Laufbahnlänge und Kugelführungsrille in Laufbahnsegmenten In geschlossene und geschlitzte, einstellbare Gehäuse einbaubar Bei geschlossenem Gehäuse wird Toleranz des Kugelhüllkreis-Ø, und damit auch das Betriebsspiel von der Toleranz der Gehäusebohrung bestimmt In geschlitzte, einstellbare Gehäuse eingebaut, ermöglichen sie eine Anpassung an das Betriebsspiel bis hin zur Vorspannung, je nach den Erfordernissen des Einbaufalles Müssen in axialer Lage gesichert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearkugellager skf 16mm, führungslager, linearlager skf, 2849706, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBCR16D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,33*
€ 29,21*
€ 3,95*
ab € 27,03*
€ 30,69*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 29,31*
€ 33,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.