Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 1080N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9582
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCD12 D
EAN/GTIN:
     5059041992619
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Dynamische Traglast = 1080N
Statische Traglast = 815N

Linear-Kugellager, LBCD. Standard-Linearkugellager LBCD der ISO-Serie 3 Selbsttätiger Fluchtungsfehlerausgleich von max. ±30 Winkelminuten Unparallelitäten zwischen Welle und Gehäusebohrung, hervorgerufen durch Wellendurchbiegung oder Montage- bzw. Fertigungsungenauigkeiten, kompensierbar Fluchtungsfehler der Wellen zueinander nicht ausgleichbar Winkelbeweglichkeit des Lagers durch spezielle Außenkontur der Laufbahnplatten ermöglicht Im Außendurchmesser verringerte Käfig schwenkt Im Gehäuse montiertes Lager und insbesondere Dicht- oder Deckscheiben immer zentrisch zur Welle Alle übrigen Merkmale des LBCR Linearkugellagers gelten auch für die winkeleinstellbare LBCD Ausführung LBCD Linearkugellager müssen in axialer Lage gesichert werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 12mm, 2849582, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBCD12D
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 22,60*
€ 25,99*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,65*
€ 28,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.