Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 25-2LS Linearkugellagereinheit, 62 x 40 x 54mm, Wellen-Ø 25mm, 2120N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9453
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 25-2LS
EAN/GTIN:
     5059041902496
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Lager-Außendurchmesser = 35mm
Gehäuseabmessungen = 62 x 40 x 54mm
Dynamische Traglast = 2120N
Statische Traglast = 1560N
Gehäusebreite = 40mm
Gehäusehöhe = 54mm
Gehäuselänge = 62mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearlagereinheit skf, linearkugellagereinheit, 2849453, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR252LS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 43,31*
€ 48,40*
€ 3,95*
ab € 43,81*
€ 50,52*
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 52,10*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 48,34*
€ 53,53*
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.