Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 20-2LS Linearkugellagereinheit, 53 x 30 x 45mm, Wellen-Ø 20mm, 1160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9447
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 20-2LS
EAN/GTIN:
     5059041921732
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Lager-Außendurchmesser = 28mm
Gehäuseabmessungen = 53 x 30 x 45mm
Dynamische Traglast = 1160N
Statische Traglast = 800N
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 45mm
Gehäuselänge = 53mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearkugellagereinheit 20mm, linearkugellagereinheit, linearlagereinheit skf, 2849447, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR202LS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 36,80*
€ 40,76*
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 44,15*
€ 3,95*
ab € 39,03*
€ 44,52*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 41,78*
€ 46,02*
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.