Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 16-2LS Linearkugellagereinheit, 45 x 30 x 38mm, Wellen-Ø 16mm, 930N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9431
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 16-2LS
EAN/GTIN:
     5059041921749
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 16mm
Lager-Außendurchmesser = 24mm
Gehäuseabmessungen = 45 x 30 x 38mm
Dynamische Traglast = 930N
Statische Traglast = 630N
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 38mm
Gehäuselänge = 45mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearlagereinheit skf, linearkugellagereinheit, 2849431, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR162LS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 29,02*
€ 32,31*
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 34,98*
€ 3,95*
ab € 30,86*
€ 35,25*
€ 4,50*
ab € 38,16*
€ 42,29*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 38,57*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.