Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 12-2LS Linearkugellagereinheit, 40 x 28 x 33mm, Wellen-Ø 12mm, 695N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9425
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 12-2LS
EAN/GTIN:
     5059041908689
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Lager-Außendurchmesser = 19mm
Gehäuseabmessungen = 40 x 28 x 33mm
Dynamische Traglast = 695N
Statische Traglast = 510N
Gehäusebreite = 28mm
Gehäusehöhe = 33mm
Gehäuselänge = 40mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearkugellagereinheit, 2849425, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR122LS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,75*
ab € 28,38*
€ 31,66*
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 34,29*
€ 3,95*
ab € 30,21*
€ 34,60*
€ 4,50*
ab € 37,36*
€ 41,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.