Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 30 Linearkugellagereinheit, 67 x 50 x 60mm, Wellen-Ø 30mm, 3150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9396
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 30
EAN/GTIN:
     5059041932042
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Lager-Außendurchmesser = 40mm
Gehäuseabmessungen = 67 x 50 x 60mm
Dynamische Traglast = 3150N
Statische Traglast = 2700N
Gehäusebreite = 50mm
Gehäusehöhe = 60mm
Gehäuselänge = 67mm

Linear-Lagereinheit, LUHR. Kompakt-Linearkugellagereinheit LUHR der ISO-Serie 1 Serienmäßig mit Linearkugellager LBBR mit integrierter Dichtungen Linearlagereinheiten mit stranggepreßtem Alu-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: linearlagereinheit skf, linearkugellagereinheit, 2849396, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR30
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 40,98*
€ 45,93*
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 47,06*
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 59,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 63,44*
13 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 59,60*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.