Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 20 Linearkugellagereinheit, 53 x 30 x 45mm, Wellen-Ø 20mm, 1160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9374
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 20
EAN/GTIN:
     5059041953252
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Lager-Außendurchmesser = 28mm
Gehäuseabmessungen = 53 x 30 x 45mm
Dynamische Traglast = 1160N
Statische Traglast = 800N
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 45mm
Gehäuselänge = 53mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearkugellagereinheit 20mm, linearkugellagereinheit, linearlagereinheit skf, 2849374, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR20
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 41,54*
€ 3,95*
ab € 36,96*
€ 41,69*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 41,49*
€ 46,32*
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 51,86*
13 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 52,03*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.