Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LUHR 12 Linearkugellagereinheit, 40 x 28 x 33mm, Wellen-Ø 12mm, 695N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9352
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUHR 12
EAN/GTIN:
     5059041908696
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Für Lagertyp = Geschlossen
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Lager-Außendurchmesser = 19mm
Gehäuseabmessungen = 40 x 28 x 33mm
Dynamische Traglast = 695N
Statische Traglast = 510N
Gehäusebreite = 28mm
Gehäusehöhe = 33mm
Gehäuselänge = 40mm

LBBR-Linearlager, mit integrierten Dichtungen (2LS-Modelle) und stranggepresstem Gehäuse aus Aluminiumlegierung. LUHR-Kugelhülsenblocksätze – Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: linearlagereinheit skf, linearkugellagereinheit, 2849352, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, SKF, LUHR12
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 30,95*
€ 3,95*
ab € 33,59*
€ 37,38*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 34,67*
€ 38,96*
€ 4,50*
ab € 35,41*
€ 39,16*
13 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 38,61*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.