Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 40mm Länge 50mm, 3150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2201197
EAN/GTIN:
     5059041909457
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 50mm
Dynamische Traglast = 3150N
Statische Traglast = 2700N

Linear-Kugellager, LBBR. Kompakte Linearkugellager LBBR der ISO-Serie 1 Kunststoffkäfig mit eingeschnappten Laufbahnsegmenten und entsprechenden Kugeln Integrierte Doppellippendichtung möglich Linearkugellager LBBR auch mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nichtrostendem Stahl lieferbar, wenn besonderer Rostschutz erforderlich ist
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, linearlager skf, 2849318, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, 2201197
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,29*
€ 27,74*
€ 3,95*
ab € 24,45*
€ 28,00*
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 29,01*
€ 4,50*
ab € 31,58*
€ 35,24*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.