Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 28mm Länge 30mm, 1160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9295
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2201188
EAN/GTIN:
     5059041114356
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 28mm
Länge = 30mm
Dynamische Traglast = 1160N
Statische Traglast = 800N

Linear-Kugellager, LBBR. Kompakte Linearkugellager LBBR der ISO-Serie 1 Kunststoffkäfig mit eingeschnappten Laufbahnsegmenten und entsprechenden Kugeln Integrierte Doppellippendichtung möglich Linearkugellager LBBR auch mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nichtrostendem Stahl lieferbar, wenn besonderer Rostschutz erforderlich ist
Weitere Suchbegriffe: skf linearkugellager 20mm, führungslager, linearlager skf, 2849295, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, 2201188
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 27,28*
€ 4,50*
ab € 24,91*
€ 28,08*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 30,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.