Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 17mm Länge 26mm, 585N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9172
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 10/HV6
EAN/GTIN:
     5059041114332
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 17mm
Länge = 26mm
Dynamische Traglast = 585N
Statische Traglast = 415N

Linear-Kugellager, LBBR. Kompakte Linearkugellager LBBR der ISO-Serie 1 Kunststoffkäfig mit eingeschnappten Laufbahnsegmenten und entsprechenden Kugeln Integrierte Doppellippendichtung möglich Linearkugellager LBBR auch mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nichtrostendem Stahl lieferbar, wenn besonderer Rostschutz erforderlich ist
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 10mm, 2849172, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBBR10HV6
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 13,42*
€ 14,35*
€ 3,95*
ab € 12,77*
€ 14,68*
€ 4,50*
ab € 15,79*
€ 17,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.