Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 17mm Länge 26mm, 585N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-284-9087
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 10-2LS
EAN/GTIN:
     5059041369350
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 17mm
Länge = 26mm
Dynamische Traglast = 585N
Statische Traglast = 415N

Linear-Kugellager, LBBR. Kompakte Linearkugellager LBBR der ISO-Serie 1 Kunststoffkäfig mit eingeschnappten Laufbahnsegmenten und entsprechenden Kugeln Integrierte Doppellippendichtung möglich Linearkugellager LBBR auch mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nichtrostendem Stahl lieferbar, wenn besonderer Rostschutz erforderlich ist
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 10mm, 2849087, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBBR102LS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,83*
€ 10,09*
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 10,91*
€ 3,95*
ab € 9,39*
€ 11,01*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,83*
€ 12,78*
€ 4,50*
ab € 11,60*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.