Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPS Verbindungskabel 1m - Herst.Art-Nr.: 1492-CABLE10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-284-3253
Hersteller:  Rockwell
Herst.-Nr.:  1492-CABLE10H
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, SLC-500, Kabel, Verbindungskabel, 1m // Serie=SLC500 // 32 Point I/O Wiring System / Empty Slot Filler / A module to fill an unused slot, designed to protect the chassis and to match other modules.
... > SPS-Zubehör > Allen-Bradley SLC500 - Digitale E/A-Module > 32 Point I/O Wiring System
Weitere Suchbegriffe: SPS-Zubehör, Allen-Bradley SLC500 - Digitale E/A-Module, 32 Point I/O Wiring System, 2843253, SPS-Programmiergerät/Programmier-Hardware, SPS-Programmierung, Diagnose-Werkzeug, Programmierung, Inbetriebnahme-Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 63,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG