Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse
Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-2831430
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     GP10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 700bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 1%
Gehäusematerial = Edelstahl

Manometer – 700 bar. Die hydraulischen Kraftmesser und Manometer von Enerpac verfügen über eine zweifachen Skale zum Ablesen von:. Druck und Kraft in bar und kN (Serie GF) ODER Druck in bar oder psi (Serie GP). Die Manometer bieten:. Ausgezeichnete Lesbarkeit (100 mm Ziffernblatt) Schneller und einfacher Einbau Edelstahlgehäuse für guten Korrosionsschutz Das Manometer hat eine Anzeige mit einem Durchmesser von 100 mm und einen 1/2-Zoll-NPTF-Anschluss Genauigkeit: ±1 % des vollen Skalenwerts
Weitere Informationen:
Druck max.:
700bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 1%
Gehäusematerial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, enerpac druckmessgerät, druck messgerät, leitungseinführung edelstahl, 2831430, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Enerpac, GP10S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 233,67*
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 257,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
AM21
ab € 469,49*
Zubehör
Enerpac
AM41
ab € 958,76*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 480,77*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,17*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 169,42*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 116,54*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.