Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mikrofon Serie AVL1001 500Ohm - Herst.Art-Nr.: 2834726


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-283-4726
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2834726
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon
Audio-/Übertragungstechnik, Mikrofon, dynamisch, AVL1001, 70Hz-14kHz, 500Ohm // Typ=Dynamisch, Impedanz=500Ohms, Frequenzverhalten=0.08 bis 13kHz, Empfindlichkeit=-75 , dB ±3dB, Elementtyp=Dynamisch, Leitungslänge=5m, Anwendung=Professionelle Bühnenanwendungen, professionelle PA-Systeme und Musikinstrumente // Unidirektional, Serie AVL / Mikrofon, Shure SM58 Professional / Sängermikrofon / Industriestandard / Robuste Ausführung / Hohe Rückkopplungsunterdrückung
... > Mikrofone > Handmikrofone > Unidirektional, Serie AVL
Weitere Suchbegriffe: Mikrofone, Handmikrofone, Unidirektional Serie AVL, 2834726, Elektret Mikrofon, Funk-Microphon, Stereo-Mikrofon, Wandmikrofon, Dynamisches Mikrofon
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 14,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 51 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG