Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulikzylinder 10tx12mm - Herst.Art-Nr.: RSM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-283-1963
Hersteller:  Enerpac
Herst.-Nr.:  RSM100
EAN:  k.A.
Hydraulik, Zylinder, Hubzylinder, 10tx12mm, Ölkapazität 16cm3 // Zylinderhubraum=10t, Anschluss=3/8 - 18 NPT, Geschlossene Höhe=42mm, Maximaler Betriebsdruck=700bar, Durchmesser AD=82 x 55 AFmm, Zylinderhub=12mm, Kolbendurchmesser=38.1mm, Gewicht=1.4kg, Effektiver Bereich=14.5cm², Ölvolumen=16cm³ // Flachzylinder / Kurzhubzylinder / Für Anwendungen mit Platzbeschränkungen / Einbrennlackbeschichtung gewährleistet gute Korrosionsbeständigkeit / Hartverchromter Stahlkolben / Kolbenabstreifung verhindert das Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders
... > Zylinder > Flache Zylinder > Flachzylinder
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Flache Zylinder, 2831963, Hubzylinder, 10tx12mm, Hydraulik, Tandemzylinder (Hydraulik)
Angebote (2)
Versand
Netto
^
RS_Components
Frei Haus
€ 251,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 289,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Enerpac
HA7206
€ 86,80*
€ 103,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG