Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 5mm T13/4 24V weiß - Herstellerartikelnr.: 282-9976


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-282-9976
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  282-9976
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
Anzeigelampen, LED, 5mm, T13, 4, ger.Fuß, 24V, weiß
... > LED-Kontrollleuchten > MARL, Einchip-LEDs > T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut, Baureihe205
Weitere Suchbegriffe: LED-Kontrollleuchten, MARL, Einchip-LEDs
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 11,55*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 51 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG