Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Red Lion LCD Sekunden Zähler, bidirektional, 6-stellig 11kHz, 0 ? 999999, 85 ? 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-282-6438
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     C48CD002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
vorwahlzähler
Versorgungsspannung = 85 ? 250 V ac
Zählmodus = Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 7,62 mm
Zählfrequenz max. = 11kHz
Anzeigebereich = 0 ? 999999
Gewicht = 170g

Dual Preset Dual Display LCD
Weitere Suchbegriffe: 2826438, Automation, Zeitrelais und Zähler, Zähler, Red Lion, C48CD002
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 186,85*
€ 25,00*
ab € 185,75*
€ 198,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
VL180-2P41131F38
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG