Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NSK Kugelgewindetrieb, Hub 173mm, Welle Ø 10mm x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281-6469
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     RMA1002C7S-250
EAN/GTIN:
     5060641266444
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 173mm
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 250mm

Bearbeitete Welle. Diese Kugelgewindegetriebe bieten Kompaktheit und Präzision und sind effizienter und preiswerter als konventionelle Anordnungen mit Führungsschrauben. Lieferbar mit unbearbeitetem Wellenende für eine anwendungsspezifische Bearbeitung oder bearbeitetem Wellenende für den Einsatz mit einer normalen Lagereinheit.
Weitere Suchbegriffe: 2816469, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Komponenten, NSK, RMA1002C7S250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.