Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NSK Kugelgewindetrieb, Hub 124mm, Welle Ø 6mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281-6419
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     RMA0601C7S-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 124mm
Schaftdurchmesser = 6mm
Schaftlänge = 160mm

Bearbeitete Welle. Diese Kugelgewindegetriebe bieten Kompaktheit und Präzision und sind effizienter und preiswerter als konventionelle Anordnungen mit Führungsschrauben. Lieferbar mit unbearbeitetem Wellenende für eine anwendungsspezifische Bearbeitung oder bearbeitetem Wellenende für den Einsatz mit einer normalen Lagereinheit.
Weitere Suchbegriffe: 2816419, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Komponenten, NSK, RMA0601C7S160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.