Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2, M5 x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281-091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     DIN 912
EAN/GTIN:
     5056070977921
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Gewindegröße = M5
Länge = 20mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.8mm

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 281091, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS Pro, DIN912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
DIN 912
ab € 56,90*
Zubehör
RS Pro
LONG ARM HEX KEY 4MM
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
011734
ab € 16,26*
Zubehör
RS Pro
011731
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.