Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2, M4 x 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281-041
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     DIN 912
EAN/GTIN:
     5056070924543
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Gewindegröße = M4
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.7mm

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zyliderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelsthal rostfreie, A2 Zugfestigkeit 500N/mm 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 281041, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS Pro, DIN912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
WD1826
ab € 1,28*
Zubehör
RS Pro
011734
ab € 13,69*
Zubehör
RS Pro
011731
ab € 13,81*
Zubehör
RS Pro
DIN 125A
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG