Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizung 3kW - Herst.Art-Nr.: 131


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-273-078
Hersteller:  Redring
Herst.-Nr.:  131
EAN:  k.A.
Heizung, Heizgerät // Typ=Lüfter, Aufnahme=Wandmontage, Leistung=3kW, Anzahl der Einstellungen=1, Dimensions=B x H x T: 267 x 260 x 229mm, Farbe=Weiß // Wall Fan Heater / Dimplex Industrial, Portable Fan Heater / Heavy duty fan heaters designed for commercial or industrial applications / Powerful elements and blowers provide rapid, effective heating of large spaces / Available in 3kW, 6kW (floor standing) and 9kW (wall mounting) versions / The 9kW version has no integral controls and must be used with remote controller CF99000 (stock number / 455-9269 / ) which works with up to four heaters / CFN60 and CFW90 can be wired either single or three phase + neutral / Each type fitted with a thermal cut-out
... > Heizgeräte > Heizlüfter > Wall Fan Heater
Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte, Heizlüfter, Wall Fan Heater, 273078, Heizung, Heizgerät, Heizung (Schaltschrank), Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG