Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 95 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 190mm, Nabe Ø 40mm / Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725708
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-200-095-00-200-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 95
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Teilungs-Durchmesser = 190mm
Nabendurchmesser = 40mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
95
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Teilungs-Durchmesser:
190mm
Nabendurchmesser:
40mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 2725708, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST20009500200R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 149,61*
€ 205,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 235,14*
€ 301,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.