Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 75 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 52.5mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725541
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-070-075-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 75
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 52.5mm
Nabendurchmesser = 18mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
75
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
52.5mm
Nabendurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2725541, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST07007500100R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 17,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,78*
€ 26,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.