Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Zahnstange, Modul 3 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725462
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-GR-300-00-250-194-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 3
Material = Igutek P360
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 19.4mm
Teilungs-Mittenhöhe = 12mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
3
Material:
Igutek P360
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
19.4mm
Teilungs-Mittenhöhe:
12mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2725462, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, P360GMGR30000250194150, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.