Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Zahnstange, Modul 2 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725461
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-GR-200-00-250-154-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 2
Material = Igutek P360
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 15.4mm
Teilungs-Mittenhöhe = 9mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
2
Material:
Igutek P360
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
15.4mm
Teilungs-Mittenhöhe:
9mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2725461, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, P360GMGR20000250154110, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.