Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Deckel für Lagerbehälter, Typ Behälterdeckel für Flaschenkasten, Kunststoff, Transparent 253 x 274 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bottBox Klappdeckel L3 VE 6
Produktbild - bottBox Klappdeckel L3 VE 6
Artikel-Nr.:
     108EL-2723723
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022034
EAN/GTIN:
     4049751496355
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Typ = Behälterdeckel
Zur Verwendung mit = Flaschenkasten
Farbe = Transparent
Material = Kunststoff
Abmessungen = 253 x 274 x 4mm
Weitere Informationen:
Typ:
Behälterdeckel
Zur Verwendung mit:
Flaschenkasten
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Abmessungen:
253 x 274 x 4mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, 2723723, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Deckel und Trennstege für Behälter, Bott, 13022034, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Bin Lids & Bin Dividers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 37,23*
€ 50,38*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 37,20*
€ 50,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,21*
€ 50,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.