Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Iguform S270 Stirnrad 55 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 38.5mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723602
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-070-055-00-080-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 55
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 38.5mm
Nabendurchmesser = 18mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
55
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
38.5mm
Nabendurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2723602, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Tornado, S270GMST07005500080R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.