Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Zahnstange, Modul 0.7 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723526
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-GR-070-00-250-060-067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 0.7
Material = Iguform S270
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 6mm
Teilungs-Mittenhöhe = 6mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Material:
Iguform S270
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
6mm
Teilungs-Mittenhöhe:
6mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2723526, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, S270GMGR07000250060067, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.