Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Zahnstange, Modul 0.5 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723525
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-GR-050-00-250-040-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 0.5
Material = Iguform S270
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 4mm
Teilungs-Mittenhöhe = 5.5mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Material:
Iguform S270
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
4mm
Teilungs-Mittenhöhe:
5.5mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2723525, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, S270GMGR05000250040060, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.