Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Zahnstange, Modul 0.5 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723524
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-GR-050-00-250-040-045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 0.5
Material = Iguform S270
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 4mm
Teilungs-Mittenhöhe = 4mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Material:
Iguform S270
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
4mm
Teilungs-Mittenhöhe:
4mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2723524, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, S270GMGR05000250040045, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.