Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mitsubishi GT10, 3,7 Zoll Monochrom LCD HMI-Anzeige und Tastenfeld GOT1000, 160 x 64Pixel, 113 x 74 x 27 mm - Herst.-Teile-Nr.: GT1020-LBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272-381
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     GT1020-LBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi GOT-Serie
mitsubishi got-serie
Hochauflösender Touchscreen. Kompakte Abmaße. Rezeptur- und Alarmverarbeitung. Einfaches Screen-Design. Mehrsprachige Anzeige. Schnittstelle für PC und SPS. Kommunikationstreiber für SPS der FX-Familie sind enthalten. Flexible Montagemöglichkeiten

Hersteller Serie = GT10
Produktbereich = GOT1000
Anzeigentyp = LCD
Bildschirmgröße = 3.7 Zoll
Bildschirmauflösung = 160 x 64pixels
Display-Farbe = Monochrom
Anschluss-Typ = RS232, RS422
Speicher auf der Hauptplatine = 512 kB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 VDC
Weitere Suchbegriffe: 272381, BediengeräteTouchpanelversion, GT1020LBD, Mitsubishi, SPS Bediengeräte Datenerfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 225,21*
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 228,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
GT10-C30R4-8P
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG