Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bediengerät GOT1150 24V monochrom - Herst.-Teile-Nr.: GT1150HS-QLBD HANDY TYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272-270
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     GT1150HS-QLBD HANDY TYP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi GOT-Serie
Not-Aus
not-aus 24 v
mitsubishi got-serie
Tragbares Bediengerät (Handy-GOT) Hochauflösender Touchscreen Eingebauter Not-Aus-Taster Schlüsselschalter 3-Wege-Griffschalter Steckplatz für CF-Card Eingebaute Pufferbatterie Rezeptur- und Alarmverarbeitung Mehrsprachige Anzeige Erweiterte Kommunikation

Hersteller Serie = GOT
Anzeigentyp = LCD
Bildschirmgröße = 5.7 Zoll
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Display-Farbe = Monochrom
Anschluss-Typ = RS232, RS422, USB
Speicher auf der Hauptplatine = 3 MB
Versorgungsspannung = 24 VDC
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 272270, Automation, BediengeräteTouchpanelversion, GT1150HSQLBDHANDYTYP, Mitsubishi, SPS Bediengeräte Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG