Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ebm-papst 4000N AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272-0396
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656N
EAN/GTIN:
     5060641222044
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 119mm
Strom max. = 83mA
Luftdurchsatz = 160m³/h
Geräuschpegel = 47dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
119mm
Strom max.:
83mA
Luftdurchsatz:
160m³/h
Geräuschpegel:
47dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 230v, axialgebläse ac, axialgebläse 230v, 2720396, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Lüfter, ebm-papst, 4656N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,39*
€ 29,96*
€ 4,99*
ab € 26,51*
€ 30,71*
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 34,42*
€ 6,95*
ab € 43,41*
€ 48,08*
€ 5,90*
ab € 49,70*
€ 55,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 1,77813*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 16,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 8,26*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,08*
Zubehör
Richco
FG-1
ab € 0,104*
Zubehör
ebm-papst
LZ550
ab € 1,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 4,96*
Zubehör
Richco
FM-5
ab € 0,197*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR0
ab € 32,19*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR1
ab € 31,24*
Zubehör
Richco
FMM-1
ab € 0,207*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.