Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher 6W - Herst.Art-Nr.: 2677028


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-267-7028
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2677028
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Audio-/Übertragungstechnik, Lautsprecher, 76.2x127mm, 6W // Ø=3x5", Impedanz=8Ohms, Frequenzverhalten=0.2 bis 12kHz, Nennleistung=6W, Max. SPL=94dB, Spitzenleistung=12W, Typ=Mittelbereich, Schallwandausschnitt=65 x 90.5 ovalmm, Nenn-/Spitzenleistung=6/12W, Resonanzfrequenz=200Hz // 3inx5in 6W / 4in. Twin Cone Full Range Loudspeaker / Twin cone / Full range driver / European standard size basket / Ideal replacements for vehicle with cut-outs for 100mm loudspeakers / Suitable grilles stock nos. / 454-0906 / & / 454-0912 /
... > Lautsprechereinheiten > Lautsprechertreiber ?5,1 Zoll > 3inx5in 6W
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechereinheiten, Lautsprechertreiber ?51 Zoll, 3inx5in 6W, 2677028, Lautsprecher-Set, Surround-Komplett-System, Surround-Sound Komplett-System, Funk-Aktiv Lautsprechersystem, Boxen-Set, Satellitenboxen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 6,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG