 | | Produktinformationen von
RS_Components | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-267-6930 Herst.-Nr.: 267-6930 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Audio-/Übertragungstechnik, Lautsprecher, 8Ohm, 76.2mm, 2W |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AV-Lautsprecher-Set, Boxen-Set, Funk-Aktiv Lautsprechersystem, Funklautsprecherset, Satellitenboxen, Subwoofersystem, Surroundboxen, Surround-Komplett-System, Surround-Sound Komplett-System, System-Lautsprecher-Set |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
RS_Components |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 4,05* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
4,05* |
€
4,82 |
pro Stück |
|
ab 16 Stück |
€
3,80* |
€
4,52 |
pro Stück |
|
ab 51 Stück |
€
3,69* |
€
4,39 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|